Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug,KA 4532 AM,9114548,300mm,vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114548,300mm,vz.
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114548,300mm,vz.
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114548,300mm,vz.
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114548,300mm,vz.
Artikel-Nr.:
     4012-1302709
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114548
EAN/GTIN:
     4023149601477
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 4532 AM

• Integrierte Dämpfung Silent System
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Holzschubkästen und Tablarböden
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
• Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9114548
Schubkastenlänge:
300 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Herstellerartikelnummer:
9114548
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,2276*
€ 18,6466*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 14,9086*
€ 18,8386*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6681*
€ 19,1081*
13 Tage
572
1
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,38*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,1081*
€ 22,73864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6681*
€ 18,64504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.910,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0329*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.