Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt
Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt
Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt
Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt
Kug.ausz.,KA 4532,9114273350mmverzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-1302756
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114273
EAN/GTIN:
     4023149601156
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 4532

• Integrierte Dämpfung Silent System
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
• Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9114273
Schubkastenlänge:
350 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Herstellerartikelnummer:
9114273
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,7122*
€ 20,3881*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,1968*
€ 20,8568*
2 Tage
306
1
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 25,68*
2 Tage
60
1
€ 9,50*
ab € 18,90*
€ 26,27*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,8568*
€ 24,81959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1968*
€ 20,46419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.085,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.