Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschläge-Set,45234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürbeschläge-Set,45234
Schiebetürbeschläge-Set,45234
Schiebetürbeschläge-Set,45234
Artikel-Nr.:
     4012-1302959
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45234
EAN/GTIN:
     4023149452345
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürsystem Set SlideLine 56

• Belastbarkeit: 40 kg,
• Anschlagart: für einliegende Türen
• Türbreite max.: 1000 mm
• Türhöhe min.: 700 mm
• Türhöhe max.: 2000 mm
• Ausführung: unten laufend, zweibahnig
• Dämpfung optional
• Türflügelgewicht max.: 40 kg
• Türart: für Holztüren
• Ergänzung: ohne Laufprofil
• Qualitätseinstufung: EN 15706, Level 3


4 Stück Laufteile, 4 Stück Führungsteile, 2 Stück Anschläge, 2 Stück Abstandshalter
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0045234
Ausführung:
Set 2-türig
Herstellerartikelnummer:
45234
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführungen, schiebetürführung, Beschlag, Möbelbeschläge, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,2758*
€ 24,4696*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,9343*
€ 25,0743*
16 Tage
470
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,36*
€ 30,79*
1 Tag
24
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,89*
€ 38,10*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,58*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,0743*
€ 29,83842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9343*
€ 24,91182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.507,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079731
ab € 37,1348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.