Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschläge-Set,45235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürbeschläge-Set,45235
Schiebetürbeschläge-Set,45235
Schiebetürbeschläge-Set,45235
Artikel-Nr.:
     4012-1303052
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45235
EAN/GTIN:
     4023149452352
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürsystem Set SlideLine 56

• Belastbarkeit: 40 kg,
• Anschlagart: für einliegende Türen
• Türbreite max.: 1000 mm
• Türhöhe min.: 700 mm
• Türhöhe max.: 2000 mm
• Ausführung: unten laufend, zweibahnig
• Dämpfung optional
• Türflügelgewicht max.: 40 kg
• Türart: für Holztüren
• Ergänzung: ohne Laufprofil
• Qualitätseinstufung: EN 15706, Level 3


6 Stück Laufteile, 6 Stück Führungsteile, 2 Stück Anschläge, 3 Stück Abstandshalter, 1 Stück Mittelabstopper
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0045235
Ausführung:
Set 3-türig
Herstellerartikelnummer:
45235
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführungen, schiebetürführung, Beschlag, Möbelbeschläge, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Set
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,9351*
€ 35,4243*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,7263*
€ 36,3063*
16 Tage
868
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,86*
1 Tag
7
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 41,34*
€ 55,58*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,67*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 36,3063*
€ 43,2045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,7263*
€ 36,5643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.630,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079731
ab € 37,1348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.