Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauf-/Führ.prof.set,9239310,oben,2400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lauf-/Führ.prof.set,9239310,oben,2400mm
Lauf-/Führ.prof.set,9239310,oben,2400mm
Lauf-/Führ.prof.set,9239310,oben,2400mm
Artikel-Nr.:
     4012-1303056
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9239310
EAN/GTIN:
     4023149113659
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
Profilset Wing Line L

• Anschraubpositionen vorgelocht
• Ausführung oben
• Türführung aufliegend
• Belastbarkeit: 25 kg
• Für Holztüren
• Ohne Dämpfung
• Türstärke max./min. 25/15 mm

Set besteht aus:
• 1 Stück Laufprofil
• 1 Stück Führungsprofil
• 2 Stück Profilmontageklammern
• Befestigungsschrauben

Hinweise:
• Beschläge, Push to move, Pull to move und Pull to move Silent bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9239310
Material:
Aluminium
Länge:
2400 mm
Herstellerartikelnummer:
9239310
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Beschlag, Führungsprofil, Lauf, Laufprofil, Möbelbeschläge, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 39,2931*
€ 49,554*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 43,2963*
€ 50,7663*
13 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 38,9245*
€ 53,0545*
7 Tage
562
1
€ 35,99*
ab € 43,55*
€ 59,23*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 56,8701*
€ 75,4303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 50,7663*
€ 60,4119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,2963*
€ 51,5226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.076,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.