Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Frontauszugset,9065857,KB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontauszugset,9065857,KB200
Frontauszugset,9065857,KB200
Frontauszugset,9065857,KB200
Artikel-Nr.:
     4012-1303109
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9065857
EAN/GTIN:
     4023149361302
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontauszugset Cargo IQ plus 200

• 2-etagig
• Für Schrankbreite 200 mm
• Belastbarkeit 17,5 kg
• Lichte Mindestkorpusmaße:
Breite 162 mm
Tiefe 495 mm
Höhe 590 mm
• Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeböden bitte separat bestellen
• Anschlag wahlweise rechts, links oder diagonal möglich
• Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber
• Einlegeboden Kunststoff transluzent

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9065857
Korpusbreite:
200 mm
Oberfläche:
silber
Herstellerartikelnummer:
9065857
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 53,6418*
€ 64,2849*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,6499*
€ 64,6599*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 55,3585*
€ 65,9385*
13 Tage
752
1
€ 6,99*
ab € 64,78*
€ 83,27*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 77,86*
€ 99,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 65,9385*
€ 78,46682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,3585*
€ 65,87662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.593,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9065861
ab € 5,5739*
Sonstiges
Hettich
9047289
ab € 5,4692*
Sonstiges
Hettich
9047290
ab € 5,4892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.