Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschläge-Set,9208511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürbeschläge-Set,9208511
Schiebetürbeschläge-Set,9208511
Schiebetürbeschläge-Set,9208511
Artikel-Nr.:
     4012-1303152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208511
EAN/GTIN:
     4023149911842
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschlag SysLine S, Silent System, Set

• Mit Silent System Schließdämpfung und Öffnungsdämpfung
• Set enthält die Komponenten für einen 2-türigen Schrank
• Leises und sanftes Schließen und Öffnen der Schiebetüren
• Mit integrierter werkzeugloser Höhenverstellung
• Für einliegende Türen

Set besteht aus:
• 4 Stück Laufteile mit Silent System
• 4 Stück Aktivatoren für Silent System
• 4 Stück Adapter für Holztüren
• 2 Stück Untere Führungsteile für Holztüren
• 2 Stück Untere Führungsteile für Aluminiumrahmentüren
• 2 Stück Türanschlag / Abstandhalter

Hinweise:
• Profile bitte separat bestellen
• Türbreite min. 590 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9208511
Ausführung:
Set 2-türig
Türflügelgewicht:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
9208511
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 84,6626*
€ 98,8268*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 87,4829*
€ 101,2629*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,5506*
€ 114,0354*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 154,48*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 122,5018*
€ 156,4375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 101,2629*
€ 120,50285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,4829*
€ 104,10465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10.126,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9136106
ab € 30,9738*
Sonstiges
Hettich
9145851
ab € 9,5365*
Sonstiges
Hettich
9136105
ab € 16,7788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.