Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Eckschrankschwenkauszug,9136160,rs,500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschrankschwenkauszug,9136160,rs,500mm
Eckschrankschwenkauszug,9136160,rs,500mm
Eckschrankschwenkauszug,9136160,rs,500mm
Artikel-Nr.:
     4012-1303218
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136160
EAN/GTIN:
     4023149066986
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank schwenkbeschlag
Tablar-Sets LeMans II Arena CLASSIC

• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank
• Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar
• Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
• Belastbarkeit 25 kg / Boden
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen
• Arena Tablare Holzboden, melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung
• Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet
• Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich!

Set besteht aus:
• 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren
• 2 Stück Schwenkmechaniken
• 1 Stück Bohrschablone

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9136160
Frontbreite:
500 mm
Anschlag:
rechts
Oberfläche:
verchromt
Herstellerartikelnummer:
9136160
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 237,3933*
€ 257,8879*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 246,1534*
€ 264,3234*
15 Tage
394
1
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 317,68*
14 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 259,1209*
€ 335,2973*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 346,53*
€ 412,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 264,3234*
€ 314,54485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,1534*
€ 292,92255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26.432,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.