| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1303294 Herst.-Nr.: 17072 EAN/GTIN: 882600726708 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Operator Flex« Ausführung: • Sehr bequem durch hohen Baumwoll-Anteil und 2 Wege-Stretch • Zusätzliche Stretch-Einsätze am Hosenbund, den Kniekehlen und im Schritt • Beintaschen mit Klettverschluss und Smartphone-Tasche • Reißverschluss-Tasche für sichere Aufbewahrung • YKK®-Reißverschluss Material: 60 % Baumwolle, 38 % Polyester, 2 % Elasthan, 250g/m² Hinweis: Die Hose fällt kleiner aus. Bitte eine Größe größer bestellen. Weitere Informationen: | | Größe: | 32 x 32 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 17072 | Herstellername: | Inter-Union Technohandel GmbH | Markenname: | CAT | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 43,68* | € 57,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,36* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|