Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Excel Light IB1030,S1P,blau,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Reebok Excel Light Männlich Erwachsener Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     4012-1303358
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1030S1P/43
EAN/GTIN:
     690774426795
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Excel Light IB1030 + IB1031«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC Ausführung: • Hohe Atmungsaktivität • Flexibel • Extra leichte Ausführung • Kein freiliegendes Metall • Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima • MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle Material : Mikrofaser und 3D Mesh Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
IB1030S1P/43
Herstellername:
Warson Brands
Markenname:
REEBOK
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,78*
€ 118,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 121,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 122,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 124,50*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 128,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,32*
€ 140,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,74*
€ 138,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,83*
€ 131,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,78*
€ 113,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.