Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm Tülle 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm Tülle 9mm
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm Tülle 9mm
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm Tülle 9mm
Artikel-Nr.:
     4012-1303811
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322698474
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Sicherheitskupplung NW 7,4 mit Schlauchtülle, drehbar

Ausführung : Kupplung um 360° drehbar, somit kann der Knopf jederzeit in die passende Position gedreht werden. Mit einem Handgriff druckentlasten und Druckluftwerkzeug oder System anschließen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit NBR-Dichtungen, Knopf und Ventil sind aus gehärtetem Stahl verzinkt, die Innenteile bestehen aus Edelstahl und das Gewinde ist aus Messing vernickelt. Diese Kupplungen entsprechen dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1457
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 13,51*
Lager 4012
43
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 14,52*
6 Tage
39
€ 4,79*
ab € 10,89*
€ 14,74*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 15,00*
2 Tage
48
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.