Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,BW,Gr.39/40,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,BW,Gr.39/40,FORTIS
Einziehsocke,BW,Gr.39/40,FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-130386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797580
EAN/GTIN:
     4317784797580
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
• 3-lagig
• Bis 30 °C waschbar
Material: Schaumschicht umhüllt mit
100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
39–40
Herstellerartikelnummer:
4317784797580
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,35*
7 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,41*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,62*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.