Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg
Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     4012-130415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013970
EAN/GTIN:
     4317784013970
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
3,1 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25 kg
Länge pro Ring ca.:
422 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Litauen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2150
25
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,21*
Lager 4012
2150
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,79*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 3,25*
8 Tage
2825
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 2,47*
€ 3,41*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,54*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.