Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO® Drucksprühgerät Bau 3275PKunststoff 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO® Drucksprühgerät Bau 3275PKunststoff 5 Liter
MESTO® Drucksprühgerät Bau 3275PKunststoff 5 Liter
MESTO® Drucksprühgerät Bau 3275PKunststoff 5 Liter
MESTO® Drucksprühgerät Bau 3275PKunststoff 5 Liter
Artikel-Nr.:
     4012-1304397
Herst.-Nr.:
     3275P
EAN/GTIN:
     4000903327514
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Drucksprühgerät PROFI PLUS FPM

• Spiralschlauch
• Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk
• Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung
• Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen
• Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten
• Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen
• Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung
• Trichterabdeckung verhindert das Verunreinigen des Sprühmittels durch Dreck und dient zum Schutz vor Verschmutzung und Verstopfen der Düse
• Schlauchanschluss mit Filter zum Schutz vor Verstopfung der Düse
• Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
• Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick
• Düse für fein zu verteilende Flüssigkeiten

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
max. Betriebsdruck:
3 bar
Marke:
MESTO®
Herstellername:
MESTO Spritzenfabrik
Herstellerartikelnummer:
3275P
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühflasche, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 84,15*
7 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 73,59*
€ 89,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,08*
€ 103,16*
Lager 4012
36
1
€ 5,90*
ab € 86,03*
€ 103,33*
3 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 106,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,62*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,63*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,97*
Zubehör
Mesto
2330
ab € 7,10*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,11*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,63*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 30,01*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,73*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.