Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts, schwarzblau/zink, Gr.3XL Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Shorts, schwarzblau/zink, Gr.3XL Norit
Planam Shorts, schwarzblau/zink, Gr.3XL Norit
Planam Shorts, schwarzblau/zink, Gr.3XL Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1305621
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6459064
EAN/GTIN:
     4030913980942
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts Norit

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Elastischer Einsatz im Schritt
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau-zink
Herstellerartikelnummer:
6459064/XXXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 26,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,62*
€ 27,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 27,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
6459040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
6459044
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
6459048
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
6459052
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
6459056
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
6459060
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
6459068
ab € 19,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.