Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Shorts 6469, schwarzblau/zink, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6469064 Gr.XXXL Damen Shorts schwarzblau/zink
Planam Norit 6469064 Gr.XXXL Damen Shorts schwarzblau/zink
Planam Norit 6469064 Gr.XXXL Damen Shorts schwarzblau/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1305637
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6469064
EAN/GTIN:
     4030913981109
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Shorts
Artikelbezeichnung:
Damen Shorts
Farbe:
schwarzblau/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff <br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Verstärkung<br /></strong>100 % Nylon (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz <br /></strong>95 % Polyester, 5 % Elastan (ca. 165 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Norit
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
Produktmerkmal 3:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
Produktmerkmal 4:
Handytasche links mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
Produktmerkmal 6:
Elastischer Einsatz im Schritt
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,40 kg
Height:
168 cm
Chest:
112 cm
Waist:
96 cm
Hip:
116 cm
Crotch:
83 cm
Sleeve:
63 cm
Thigh:
70 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,27*
€ 24,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 27,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,35*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,91*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6469040
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
6469044
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
6469048
ab € 16,83*
Ähnlich
Planam
6469052
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
6469056
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6469060
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.