Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Hybridjacke 6518, weiß/zink, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6518046 Gr.46 Damen Hybridjacke weiß/zink
Planam Norit 6518046 Gr.46 Damen Hybridjacke weiß/zink
Planam Norit 6518046 Gr.46 Damen Hybridjacke weiß/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1305693
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6518046
EAN/GTIN:
     4030913979250
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und fühlt sich angenehm an. Der taillierte Schnitt und elastische Einsätze sorgen für das optimale Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
46
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Damen Hybridjacke
Farbe:
weiß/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<div><div><div><div><p><strong>Material Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Kontrastmaterial Softshell äußere Lage</strong><br />96 % Polyester, 4 % Elastan   (TPU-Membrane ca. 260 g/m²)</p><p><strong>Kontrastmaterial Softshell innere Lage</strong><br />100 % Polyester   (Fleece)</p><p><strong>Verstärkung</strong><br />100 % Nylon   (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz</strong><br />95 % Polyester, 5 % Elastan   (ca. 165 g/m²)</p><p><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Norit
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
Produktmerkmal 4:
Frontreißverschluss
Produktmerkmal 5:
Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
Produktmerkmal 6:
Ellbogen mit robustem Besatz
Produktmerkmal 7:
Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,60 kg
Height:
168 cm
Chest:
106 cm
Waist:
90 cm
Hip:
112 cm
Crotch:
82 cm
Sleeve:
63 cm
Thigh:
68 cm
Damen-Größen:
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,38*
€ 30,04*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 30,08*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,60*
€ 31,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 32,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,99*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,94*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6516034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6517034
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6518034
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6518036
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6518038
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6518040
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6518042
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6518044
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6518048
ab € 21,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.