| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1305827 Herst.-Nr.: 6546086 EAN/GTIN: 4030913982250 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | 86/92 | Geschlecht: | Kinder | Produkt-Typbezeichnung: | Bundhosen | Artikelbezeichnung: | Kids Bundhose | Farbe: | zink/schwarz | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Oberstoff<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Verstärkung<br /></strong>100 % Nylon (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz<br /></strong>95 % Polyester, 5 % Elastan (ca. 165 g/m²)</p><p><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | Anwendungsbereiche: | Kinder | Produktlinien: | Norit, Kids | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | stretch | Produktmerkmal 1: | 2 eingesetzte Beuteltaschen | Produktmerkmal 2: | verstellbarer Gummizug im Bund | Produktmerkmal 3: | Maßstabtasche rechts mit Stiftfächern und Befestigungsmöglichkeit | Produktmerkmal 4: | Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach sowie integrierter Tasche mit Reißverschluß | Produktmerkmal 5: | Bund mit elastischem Einsatz am Sattel | Produktmerkmal 6: | Elastischer Einsatz im Schritt | Produktmerkmal 7: | 2 Gesäßtaschen | Produktmerkmal 8: | Reißverschluss im Hosenschlitz | Produktmerkmal 9: | Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf | Produktmerkmal 10: | Reflexapplikationen | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden., | Bruttogewicht: | 0,37 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,34* | € 25,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,61* | € 25,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 25,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,39* | € 26,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,30* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|