Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose, schwarz, Gr.106 Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose, schwarz, Gr.106 Stretchline
Planam Bundhose, schwarz, Gr.106 Stretchline
Planam Bundhose, schwarz, Gr.106 Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1305993
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6610106
EAN/GTIN:
     4030913975535
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Stretchline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Patte an der linken Oberschenkeltasche
• Reflektierende Applikationen an der Oberschenkeltasche
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6610106/106
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 29,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 30,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 31,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,52*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6610025
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610026
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610027
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6610028
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6610029
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6610042
ab € 22,02*
Ähnlich
Planam
6610044
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6610046
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6610048
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6610050
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6610052
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610054
ab € 22,04*
Ähnlich
Planam
6610056
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
6610058
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.