Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose, marine, Gr.54 Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose, marine, Gr.54 Stretchline
Planam Bundhose, marine, Gr.54 Stretchline
Planam Bundhose, marine, Gr.54 Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306031
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6612054
EAN/GTIN:
     4030913975900
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Stretchline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Patte an der linken Oberschenkeltasche
• Reflektierende Applikationen an der Oberschenkeltasche
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
6612054/54
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,17*
€ 29,99*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,16*
€ 30,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 31,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 31,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6612024
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6612025
ab € 22,03*
Ähnlich
Planam
6612026
ab € 22,06*
Ähnlich
Planam
6612027
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6612028
ab € 22,09*
Ähnlich
Planam
6612029
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6612042
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
6612044
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
6612046
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6612048
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6612050
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6612052
ab € 22,04*
Ähnlich
Planam
6612056
ab € 24,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.