Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose, kornblau, Gr.106 Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose, kornblau, Gr.106 Stretchline
Planam Bundhose, kornblau, Gr.106 Stretchline
Planam Bundhose, kornblau, Gr.106 Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306065
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6613106
EAN/GTIN:
     4030913976235
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Stretchline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Patte an der linken Oberschenkeltasche
• Reflektierende Applikationen an der Oberschenkeltasche
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
6613106/106
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, 1845760173, 45760173, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 29,72*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,12*
€ 30,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,09*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,03*
Ähnlich
Planam
6612024
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6613024
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6613025
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
6613026
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6613027
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6613028
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6613029
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
6613042
ab € 22,02*
Ähnlich
Planam
6613044
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6613046
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6613048
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6613050
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6613052
ab € 22,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.