Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weste, marine, Gr.3XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weste, marine, Gr.3XL Stretchline
Planam Weste, marine, Gr.3XL Stretchline
Planam Weste, marine, Gr.3XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306185
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6632064
EAN/GTIN:
     4030913977416
Suchbegriffe:
1845780208
45780208
Arbeitsweste
Weste
Weste Stretchline

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
• Zwei Brusttaschen mit Patte und Klett
• Reflexapplikationen im Rückenbereich
• Frontreißverschluss mit Patte und Klett
• Stehkragen
• Kinnschutz
• Reflexelemente
• Verdeckter Reißverschluss schützt Werkstücke vor Kratzern
• Verschließbare Seitentaschen
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
6632064/XXXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 28,58*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,39*
€ 29,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 29,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6630040
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
6631040
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
6632040
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
6632044
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6632048
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
6632052
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
6632056
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
6632060
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6632068
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
6633040
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.