Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts, anthrazit, Gr.2XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Shorts, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Planam Shorts, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Planam Shorts, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306208
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6641060
EAN/GTIN:
     4030913977522
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts Stretchline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Großzügiger Tascheneingriff
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
6641060/XXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 26,07*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,22*
€ 26,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6640040
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
6641040
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
6641044
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
6641048
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
6641052
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
6641056
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
6641064
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
6641068
ab € 20,96*
Ähnlich
Planam
6642040
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
6643040
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.