Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts, kornblau, Gr.2XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Shorts, kornblau, Gr.2XL Stretchline
Planam Shorts, kornblau, Gr.2XL Stretchline
Planam Shorts, kornblau, Gr.2XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306224
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6643060
EAN/GTIN:
     4030913977645
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts Stretchline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Großzügiger Tascheneingriff
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
6643060/XXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,10*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,14*
€ 26,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 27,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 27,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6640040
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
6641040
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
6642040
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
6643040
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
6643044
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
6643048
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
6643052
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
6643056
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
6643064
ab € 21,03*
Ähnlich
Planam
6643068
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.