Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke, anthrazit, Gr.2XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterjacke, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Planam Winterjacke, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Planam Winterjacke, anthrazit, Gr.2XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6681060
EAN/GTIN:
     4030913977782
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke Stretchline

Ausführung:
Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
• Nähte hinterklebt
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Ärmel mit Fleece gefüttert
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
6681060/XXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke, 1845801007, 45801007, Arbeitsjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 36,58*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,80*
€ 37,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 38,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 38,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6680040
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
6681040
ab € 27,04*
Ähnlich
Planam
6681044
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
6681048
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
6681052
ab € 27,13*
Ähnlich
Planam
6681056
ab € 27,17*
Ähnlich
Planam
6681064
ab € 29,71*
Ähnlich
Planam
6681068
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
6682040
ab € 27,19*
Ähnlich
Planam
6683040
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.