Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterweste, anthrazit, Gr.XS Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterweste, anthrazit, Gr.XS Stretchline
Planam Winterweste, anthrazit, Gr.XS Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306267
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6691040
EAN/GTIN:
     4030913978024
Suchbegriffe:
1845811002
45811002
Arbeitsweste
Weste
Winterweste Stretchline

Ausführung:
Gefüttert
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Brusttasche mit Reißverschluss für Ihre Wertsachen
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
6691040/XS
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Winterweste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,20*
€ 28,47*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,28*
€ 29,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 29,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 29,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,69*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6690040
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
6691044
ab € 21,21*
Ähnlich
Planam
6691048
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
6691052
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
6691056
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
6691060
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
6691064
ab € 23,44*
Ähnlich
Planam
6691068
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
6692040
ab € 21,21*
Ähnlich
Planam
6693040
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.