Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Regal-Boden 179NW-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179NW-23
179NW-23
Artikel-Nr.:
     4012-1306483
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-23
EAN/GTIN:
     4000896220199
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
  • Regal-Boden
  • Für Werkbank HAZET Assistent 179NW
  • Für den flexiblen Einbau im rechten Regalteil
  • Belastbarkeit 15 kg
  • Inklusive 4 Schrauben
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
CrossReference:
179W-23 | 4000896150311
Vorgänger-Artikelnummer:
179W-23 | 4000896150311
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NW-Z
Verwendung:
179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Zusatzeinlegeboden, Zusatz, Einlegeboden, Materialwagenzubehör, Montagewagen, Zubehör, Assistent und Zubehör, Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör, 179W-23, 4000896150311, 179NW-23
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 32,36*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 23,54*
€ 32,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 33,04*
1
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 34,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.