Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXL ∙ Sortiment 179NXL-8/321 ∙ 321-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 696 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 696 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179NXL-8/321
179NXL-8/321
179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-8-VW/243;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8/321;179NXL-7/265
179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-8-VW/243;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8/321;179NXL-7/265
179NXL-7/265;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8/321;179NXL-8/317;179NXL-8-VW
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-8/321;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-8-VW/243;179NXL-7/265;179NXL-6
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8
179NXL-8/317;179NXL-8-VW;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-8
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-7/265;179NXXL-8;179NXXL-7;179NXXL-7/340;179N-6;179N-7;179N-8;179N-7/137;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179NXL-7/265;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-6
179NXL-7/265;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-6
179NXL-7/265;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-6
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179NXL-7/265;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-6
179NXL-8/321;179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-8-VW/243;179NXL-8-VW;179NXL-7/265;179NXL-8/317
179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243
179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-7-RAL3020;179NX-7/70KV;179NX-8/252;179NX-7;179NX-8/206;179NX-7/65ALU;179NX-6;179NX-8;179NXL-8-VW;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8;179NXXL-7;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-8/378;179NXXL-8;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-8;179NW-7
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179NXL-8-VW;179NXL-7/265;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-8/317;179NXL-8/321;179NXL-8-VW/243
179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7/265;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
179NXL-7/265;179NXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321
Artikel-Nr.:
     4012-1306513
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-8/321
EAN/GTIN:
     4000896224395
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast hohe Schublade: 40 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Werkstattwagen Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 110.2 kg
  • Schubladen, flach: 7× 81 x 696 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1× 166 x 696 x 398 mm
  • (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 321
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Edelstahl
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
959 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81 x 696 x 398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166 x 696 x 398 mm
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
321
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen mit Sortiment ∙ Assistent 179 N XL
Produktgruppe:
179NXL-Satz
Netto-Gewicht (kg):
110.2 kg
Länge:
959 mm
Abmessungen / Länge:
959 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179NXL/5 | 161T-179NXL/5H | 161T-395X60/5 | 161T-395X120/5 | 173-38 | 179-35 | 179N-21 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-510 | 179N-75 | 179NXL-26 | 180-24 | 180-34 | 2175N
Lieferumfang:
179NXL-8 | 163-122/3 | 163-124/4 | 163-478/40 | 163-479/26 | 163-480/57 | 163-459/15 | 163-515/16 | 163-549/160 | 163-522X50
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
179N-019 | 179N-04 | 179N-05K | 179N-08A | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094A | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179NX-05G | 179NX-05R | 179NX-06 | 179NXL-01 | 179NXL-05 | 179NXL-050 | 179NXL-051 | 179NXL-07/2 | 179NXL-074 | 179NW-011A | 179NW-09A | 179ESD-011 | 179ESD-09 | 179ESD/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
696 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
696 x 398
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast hohe Schublade:
40 kg
(Schubladen)größe für Ordnungssystem:
4/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Adjutant, Assistent, Rollwagen, Werkstatt, Wagen, Werkstattwägen, Schrank, Werstattwagen, Werzeugwagen, Materialwagen, Montagewagen, Wingman, Mechanic, Workster, Assistent und Zubehör, Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör, Servicewagen Assistent®, 179NXL-8/321
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 3.485,46*
€ 3.618,85*
15 Tage
5
€ 89,00*
ab € 3.494,35*
€ 3.618,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.574,14*
€ 3.699,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.638,34*
€ 3.769,33*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.595,05*
€ 3.782,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.618,85*
€ 4.306,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.592,65*
€ 4.275,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.520,66*
€ 4.189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.494,34*
€ 4.158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.485,46*
€ 4.147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.