Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lenkrolle ∙ mit Feststeller 179W-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179W-011
179W-011
Artikel-Nr.:
     4012-1306525
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179W-011
EAN/GTIN:
     4000896146659
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Lenkrolle
Schwenkrolle
  • Lenkrolle mit Feststeller ∙ schwarz ∙ ⌀ 125 mm (Bj. → 31.12.2020)
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179AXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179TXXL ∙ 179NW
  • Made in Germany

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179W-E-Teil
Verwendung:
179NW-7 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXXL-7 | 179NXXL-8
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 177W-6 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, PE-Beutel, hazet lenkrolle, pe-beutel, Einzel- und Ersatzteile, 179W-011
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 32,29*
€ 41,37*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 41,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 42,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,35*
€ 42,72*
1
€ 4,90*
ab € 33,20*
€ 43,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.