Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Jumbo-Hammer 9012A-1-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Jumbo-Hammer 9012A-1-02
Artikel-Nr.:
     4012-1306997
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012A-1-02
EAN/GTIN:
     4000896223459
Suchbegriffe:
9012A-1-02
  • Jumbo-Hammer
    Für 9012A-1

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber (Ersatzteil)
Produktgruppe:
9012A-1-E-Teil
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.