Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     4012-1307731
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12181-43
EAN/GTIN:
     4035877937285
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SPEEDY white Low ESD S3, 12181-43, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Weiß,Grau
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
Gummi Ãœberkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1046 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 58,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,45*
€ 58,63*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 46,15*
€ 63,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,48*
€ 63,51*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 63,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,09*
€ 60,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.