Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT Air black Low ESD S1P, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1308562
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12041-41
EAN/GTIN:
     4035877935830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh JO SWIFT Air black Low, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P HRO SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Material: Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1132 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 45,85*
€ 59,45*
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 46,11*
€ 59,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 60,56*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 65,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,20*
€ 65,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.