Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-1308634
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12091-48
EAN/GTIN:
     4035877936295
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh JO SWIFT Low, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P HRO SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Material: Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Grün,Gelb
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 46,50*
€ 60,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 60,65*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 64,81*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 65,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,89*
€ 65,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.