Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Suprabeam Arbeitslampe W4r, 4.400 lm, Li-Ion Akku 57,2 Wh
Artikel-Nr.:
     4012-1313751
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     410.1202
EAN/GTIN:
     5704049908079
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Die kompakte Arbeitsleuchte W2r von Suprabeam hat drei Leuchtmodi. Optional kann ein Magnetfuß befestigt werden. Am Netzstecker angeschlossen kann die Lampe durchgehend verwendet werden. CRI +80 bietet ein angenehmes Arbeiten wie bei Tageslicht. Die Lampe hat eine zusätzliche Powerbank-Funktion.

  • Schalter: Druckschalter High/Medium/Low
  • Ladestandsanzeige: 3 LED
  • Betriebstemperatur: - 10° C bis + 40° C
  • Ladedauer: 3,75 h
  • IP Schutzart: IP65 (Wasserbeständig und staubdicht) | IK07
  • Lieferumfang: Arbeitslampe, Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,65*
€ 145,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 145,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 148,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.