Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1313775 Herst.-Nr.: 9205400000 EAN/GTIN: 4032248732128 |
| |
|
| | |
| Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden. - Netzwerkkabeltester für LAN und USB-Anschluss
- Inkl. Remote-Tester
- Anschlussmöglichkeit von RJ45 Stecker
- Manueller und automatischer Test
- Anzeige der Anschlussfehler (Kabelbruch, falscher Anschluss, vertauschte Kabel)
- Anzeige: LED
- Testbare Leitungslänge max.: 1.000 m
- Versorgung: 9 V-Batterie,
- Anschlussart: RJ45, USB A, USB B
- Schutzart: IP44
- Geprüft und approbiert nach: EN/ IEC 61010
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Kabel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,26* | € 94,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,64* | € 94,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,61* | € 95,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,55* | € 95,74* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,50* | € 106,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|