| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1313853 Herst.-Nr.: 101539 EAN/GTIN: 5060572180703 |
| | Suchbegriffe: SET |
|
|
| | |
| Absturzssicherungsset 14-teilig bestehend aus: - 2x NLG Absturzsicherung, dehnbar, Haltekraft 5 kg, 1 Schraubkarabiner, 0,8 - 1,2 m
- 1x NLG Gürtelschlaufe Standard, Haltekraft 3 kg, 1 D Ring
- 1x NLG Haltetape Tether Tape™, grün, Haltekraft 5 kg, 2800 x 25 mm
- 4x NLG Haltering D Ring, groß, Haltekraft 3 kg, 100 x 25mm
- 4x NLG Haltering D Ring, klein, Haltekraft 1 kg, 60 x 12 mm
- 1x NLG Haltering 360 D Ring Loop, Haltekraft 3 kg, 330 x 25 mm
- 1x NLG Haltering Tether Loop™ 150 mm, flexibel, Haltekraft 3 kg
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,93* | € 179,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 179,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 188,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|