Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.23 weiss 30X34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.23 weiss 30X34mm
Türpuffer Nr.23 weiss 30X34mm
Artikel-Nr.:
     4012-131906
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     23 WEISS
EAN/GTIN:
     4330816004197
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
Nr.:
23
Ø:
30 mm
Höhe:
34 mm
Material:
Gummi
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
23 WEISS
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Ursprungsland:
Indien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,70*
1 Tag
750
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 1,93*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,86*
€ 80,33*
Lager 4012
15
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,74*
€ 80,98*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 64,74*
€ 82,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,78*
€ 79,4682
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.