| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1319442 Herst.-Nr.: 754 EAN/GTIN: 9004853007545 |
| |
|
| | |
| - Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
- Platzsparend - großer Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!
- NEU: Version V2 inkl. integriertem Erhaltungsladegerät, 32 A-1Uhr Steckdose mit Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite und passendem Gegenstecker.
Weitere Informationen: | | SUPERSILENT-PROFESSIONAL - Diesel - super-schallgedämmt und wassergekühlt 3000 UpM - 400/230 Volt: | Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewährt. | SEDSS 243WDE: | Kraftpaket mit hoher Leistung. Ideal als stationäre Stromversorgung sowie Notstromanlage. | Ausstattung: | - Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p, 1x CEE 32A-5p<br/>- Elektrostart inkl. Batterie<br/>- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Öldruck, Temperatur, Überlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, Erdspieß<br/>- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23<br/>- DSE 4520<br/>- Tankniveau-Sensor<br/>- Dichte Bodenwanne<br/>- Dieselpumpe 12 V<br/>- Anschlussvorbereitung für TS-Kit<br/>- Fernstartanschluss<br/>- Ölablasspumpe<br/>- Schalldämmung SS<br/>- Hebeöse<br/>- Hebevorrichtung<br/>- Erhaltungsladung<br/>- 32A Steckdose 1h für Gebäudeeinspeisung | Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig: | Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Überwachungs- und Schutzfunktionen.<br/><br/>- Generatorüberwachung 3-phasig<br/>- Netzüberwachung 3-phasig<br/>- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)<br/>- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.<br/>- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890) | Optional:: | Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorüberwachung. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 15.238,60* | € 15.388,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15.467,43* | € 15.817,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.920,00* | € 16.920,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|