| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1319444 Herst.-Nr.: 756 EAN/GTIN: 9004853007569 |
| |
|
| | |
| - Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit Wasserkühlung
- Platzsparend - großer Kraftstofftank mit Grundrahmen
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
- Fehlerstrom-Schutzschalter und Erdspieß
- Steuermodul DSE 4520 für den Automatikbetrieb
- NEU: Version V2 inkl. integriertem Erhaltungsladegerät, 32 A-1Uhr Steckdose mit Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite und passendem Gegenstecker.
Weitere Informationen: | | SUPERSILENT-INDUSTRIAL - Diesel - super-schallgedämmt und wassergekühlt 1500 UpM - 400/230 Volt: | SEDSS Stromerzeuger mit langsam laufendem Dieselmotor bietet höchste Stromqualität, extra lange Laufzeiten, höchste technische Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Sie sind hervorragend zur Funktionserhaltung von prozess- und lebenserhaltenden Systemen geeignet. Perfekt geeignet als Notstromanlagen.<br/><br/>Alle SEDSS-Modelle sind mit AVR-Regelung ausgestattet und ermöglichen den problemlosen Betrieb spannungssensibler Computer-, Steuerungs-, Telekommunikations- und Energiespeichersystemen. Einzelmodelle kommen mit einer elektronischen Drehzahlregelung für höchste Drehzahl- und Frequenzstabilität. | SEDSS 14WDE: | Top-Design, AVR-Regelung, flüsterleiste - nur 65 dB(A) @7m, FI und Erdspieß. Spitzenmodell für Privat und Gewerbe. Für mobilen Baustelleneinsatz und auch als stationäre Notstromanlage! | Ausstattung: | - Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A-3p 400V: 1x CEE 16A-5p<br/>- Elektrostart inkl. Batterie<br/>- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Öldruck, Temperatur, Überlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, Erdspieß<br/>- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23<br/>- DSE 4520<br/>- Drehzahlregler<br/>- Tankniveau-Sensor<br/>- Dichte Bodenwanne<br/>- Dieselpumpe 12 V<br/>- Anschlussvorbereitung für TS-Kit<br/>- Fernstartanschluss<br/>- Ölablasspumpe<br/>- Schalldämmung SS<br/>- Hebeöse<br/>- Hebevorrichtung<br/>- Erhaltungsladung<br/>- 32A Steckdose 1h für Gebäudeeinspeisung | Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig: | Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Überwachungs- und Schutzfunktionen.<br/><br/>- Generatorüberwachung 3-phasig<br/>- Netzüberwachung 3-phasig<br/>- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)<br/>- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.<br/>- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890) | Optional:: | Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorüberwachung. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 17.565,22* | € 17.744,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.873,09* | € 17.744,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|