Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Ölpumpe PREMIUM OIL PUMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Ölpumpe PREMIUM OIL PUMP
Artikel-Nr.:
     4012-1319531
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33092
EAN/GTIN:
     9004853330926
  • Verschiedene Verdichterverhältnisse:
    - 1:1 für geringere Viskositäten wie Heizöl
    - 3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen
    - 5:1 für Getriebeöle
  • Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässern
  • Geeignet für 180-220 kg Fässer
  • Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm
Weitere Informationen:
Druckluftpumpe PREMIUM OIL PUMP:
Pneumatische Kolbenpumpe zur Ölbeförderung
Dichtungen:
NBR
Kompatible Fluide:
Öl mittlerer/hoher Viskosität
Obergehäuse Ansaugstutzen:
Aluminium
Ansaugstutzen:
Kohlenstoffstahl
Luftzufuhr-Anschluss:
IG 1/4 Zoll
Fluidaustritt-Anschluss:
IG 1/2 Zoll
Betriebsdruck:
6 - 8 BAR
Durchschnittlicher Luftverbrauch:
350 l/min
Geräuschpegel:
81 dB(A)
Max. Öl-Abgabeviskosität:
240 SAE
Geeignet für:
Fässer 180-220 KGM
Abmessungen (AxBxC):
345x940x42 MMT
Gewicht:
6.8 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,52*
€ 534,18*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,75*
€ 534,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,32*
€ 578,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,67*
€ 564,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.