Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade- und Startautomat DIGICAR 540E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lade- und Startautomat DIGICAR 540E
Lade- und Startautomat DIGICAR 540E
Artikel-Nr.:
     4012-1319592
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55056
EAN/GTIN:
     9004853550560
    Weitere Informationen:
    Allgemeines:
    Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich Batterieladung und verfügen zusätzlich über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie AGM, GEL, BLEI, KALZIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.<br/><br/>Durch die stufenlos einstellbare Ladeleistung (ab 1 Ampere) und die ebenso stufenlos einstellbare Ladezeit kann die Ladecharakteristik ideal an den gewählten Batterietyp angepasst werden. Eine vollständige und schonende Ladung ist dadurch garantiert.<br/><br/>Auch Erhaltungsladung (Floating Process) ist mit diesen Geräten möglich. Daher eignen sie sich auch optimal für Fahrzeugüberwinterungen, Einsatzfahrzeuge, Boote, Wohnmobile, usw.<br/><br/>Die Autostartfunktion mit C.P.S Control ist ideal für das Fremdstarten von Fahrzeugen auch bei empfindlichen Elektroniksteuerungen. Der Startvorgang wird automatisch gestartet und erkennt wenn die Fahrzeugzündung betätigt wird. Durch den integrierten Spannungsspitzenschutz werden Schäden an der Bordelektronik verhindert.
    Einsatzbeispiele:
    - Laden<br/>- Ladeerhaltung<br/>- C.P.S Automatik-Starthilfe<br/>- Batteriespannung messen
    Übersichtliches Bedienpult::
    - C.P.S Control (Autostart)<br/>- Digitalanzeige für Volt und Ladezustand (%)<br/>- Digitalanzeige für Ampere sowie Ladezeit<br/>- Drehregler für stufenlose Ladeleistung und -zeit<br/>- Wahltaster für Batterietyp<br/>- Wahltaster für Lademodus<br/>- Wahltaster für Autostart<br/>- mit C.P.S Control, bzw. Ladung über Timer
    Netzanschluss:
    230/50 V/Hz
    aufladbare Batterietypen / Volt:
    12 + 24 VLT
    aufladbare Batterietypen / Amperestunden:
    540 AMH
    Erforderliche Batteriemindestspannung 12/24 V:
    7,5/15 VLT
    Ladestufen:
    4
    Ladestrom effektiv Ampere:
    36 A
    Ladestrom max. Ampere (10 min.):
    55 A
    Startfunktion / Anlassstrom:
    380 A
    Startfunktion / Startmodus:
    automatisch (C.P.S Control)
    Sicherung gegen Verpolung:
    Ja
    Sicherung gegen Überhitzung:
    Ja
    Schmelzsicherung:
    1 x 200 A
    Startkabel:
    16 / 2,5+2,5 mm² / m
    Abmessungen:
    415x260x650 MMT
    Gewicht:
    22 KGM
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    10
    € 7,90*
    ab € 617,40*
    € 617,40*
    Lager 4012
    10
    Frei Haus
    ab € 596,88*
    € 685,96*
    6 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 604,59*
    € 705,28*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 685,96*
    € 816,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 674,04*
    € 802,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 632,72*
    € 752,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 618,62*
    € 736,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 596,88*
    € 710,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.