| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1319836 Herst.-Nr.: 81108 EAN/GTIN: 9004853811081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Arbeits- bzw. Abkantlänge max. 1.270 mm
- Blechstärke bis 2,0 mm
- Großer Biegewinkel 0 - 135 °
- Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- Ober- und Biegewangnensegmente entnehm- und
verschiebbar, Unterwange Monoblock - Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- Öffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- Präzise Ober- und Biegewangenverstellung für rasche Anpassung an
unterschiedliche Materialstärken - Exzentertechnik für mühelose Biegewangenbetätigung
- Kräftiger Zugfederzylinder
- Robuste, sehr langlebige Konstruktion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Moderne Biegetechnik - optimales Handling: | - Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar<br/>- Erweiterte Biegemöglichkeiten | Mit Fußpedal: | - Bequemes Schließen und Arretieren der Oberwange mittels Fußpedal<br/>- Rationeller Arbeitsablauf, beide Hände frei für Materialzufuhr<br/>- Fußpedalbelag aus rutschfestem Gummi<br/>- Automatisches Anheben der Oberwange nach dem Öffnen | Easy-Bending: | Starke federbetätigte Druckzylinder unterstützen den Anwender bei den<br/>Biegearbeiten und sorgen für eine sanfte, kontrollierte Rückstellung der Biegewange. | Einsatzbeispiele: | - Schaltschrankbau<br/>- Isolierwerkstätten<br/>- Karosseriebetriebe<br/>- KFZ-Werkstätten<br/>- Schlossereien<br/>- Fassadenbau<br/>- Dachdecker<br/>- Spengler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.605,01* | € 1.679,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.799,10* | € 1.799,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.699,94* | € 1.861,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|