Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Schwenkbiegemaschine
Artikel-Nr.:
     4012-1319848
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81141
EAN/GTIN:
     9004853811418
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
    Weitere Informationen:
    Kompakte Fertigungslösung:
    Die ergonomisch designten Schwenkbiegemaschinen vereinen die Vorteile von manuellen und motorisch betriebenen Geräten. Das Klemmen des Werkstücks erfolgt bei der UNIM Serie durch einen Exzenterhebel, bei allen MSS, MSL und MSS plus Modellen, motorisch durch die seitlich angeordnete Hubspindel. Ein zusätzlicher Elektromotor sorgt für das Biegen des Bleches, wodurch eine optimale kostengünstige Lösung erreicht wird.<br/><br/>Die Schwenkbiegemaschinen können mit einem manuellen, oder motorischen Hinteranschlag ausgerüstet werden, was die Arbeit für den Bediener erheblich vereinfacht. Für leichte Ausrichtarbeiten bei Dünnblechen sind die Maschinen mit einer Fußbedienung ausgestattet. Diese Modelle eignen sich für die Einzelfertigung und sind im Vergleich zu den manuellen Maschinen um ein Vielfaches effizienter, zudem können Sie in allen Industriebetrieben eingesetzt werden.
    Serienausstattung Modell MSL:
    - Manuelle Winkeleinstellung<br/>- Fußpedal mit Not/Halt-Funktion<br/>- Manuelle Biegewangenverstellung (Materialstärke)<br/>- Betriebsanleitung / CE
    Weitere Suchbegriffe: elmag abkantbank, abkantbank
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 53.628,81*
    € 53.628,81*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 51.515,62*
    € 53.628,81*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53.628,81*
    € 63.818,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.