Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE Rekord 2B-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer 9/16-12 UNC-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE Rekord 2B-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer 9/16-12 UNC-2B
EMUGE Rekord 2B-MULTI-NT2 Maschinen-Gewindebohrer 9/16-12 UNC-2B
Artikel-Nr.:
     4012-1321082
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C5207300.5014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSSE-Gewindebohrer für universelle Anwendung in vielen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausgelegt für Durchgangslochgewinde in langspanenden Materialien. Der Schälanschnitt sorgt für optimale Spanabfuhr in Vorschubrichtung. Nitrierte und oxidierte Oberfläche (NT2) für mehr Oberflächenhärte. Nicht im Umkehrschnitt verwenden!Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Maschinen-Gewindebohrer
Abmessung:
9/16-12 UNC-2B
Toleranz Werkstück:
2B
Bauform:
ähnl. DIN 376
Gewindesymbol:
UNC
Nenndurchmesser d₁:
14.288 mm | 0.5625 mm
Nenngröße:
9/16
Steigung:
2.117 mm | 0.0833 mm
Gänge pro Zoll:
12.0
Gewindedrehrichtung:
RH
Nutenform:
Rek. B - Schälschnitt
Gesamtlänge l₁:
110.0
Schaftdurchmesser d₂:
11.0 mm
Vierkant ◘:
9.0
Kernlochbohrdurchmesser:
12.2
Schneidenlänge l₂:
26.0
Oberflächenbehandlung:
NT2
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
3,0xD
Beschichtet:
NEIN
Schneidstoff:
HSSE
Kühlmittelzufuhr:
ohne
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Anschnittform:
Form B
Geometrie:
MULTI
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch
Marke:
EMUGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,47*
€ 71,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 71,48*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,89*
€ 78,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.