Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 12-ISo2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 12-ISo2/6H
EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 12-ISo2/6H
Artikel-Nr.:
     4012-1321096
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C520C300.0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSSE-Gewindebohrer für universelle Anwendung in nahezu allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausgelegt für Durchgangslochgewinde in langspanenden Materialien. Der Schälanschnitt sorgt für optimale Spanabfuhr in Vorschubrichtung. Die GLT-1 Beschichtung verbessert Standwege, Spanfluss und Einsatzmöglichkeiten. Nicht im Umkehrschnitt verwenden!Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Maschinen-Gewindebohrer
Abmessung:
M 12-ISo2/6H
Toleranz Werkstück:
6H
Bauform:
DIN 376
Gewindesymbol:
M
Nenndurchmesser d₁:
12.0 mm
Steigung:
1.75 mm
Gewindedrehrichtung:
RH
Nutenform:
Rek. B - Schälschnitt
Gesamtlänge l₁:
110.0
Schaftdurchmesser d₂:
9.0 mm
Vierkant ◘:
7.0
Kernlochbohrdurchmesser:
10.2
Schneidenlänge l₂:
24.0
Oberflächenbehandlung:
GLT-1
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
3,0xD
Beschichtet:
JA
Schneidstoff:
HSSE
Kühlmittelzufuhr:
ohne
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Anschnittform:
Form B
Geometrie:
MULTI
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch
Marke:
EMUGE
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,47*
€ 58,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 58,48*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,93*
€ 62,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.