Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 14x1,5-ISo2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 14x1,5-ISo2/6H
EMUGE Rekord 2B-MULTI-GLT-1 Maschinen-Gewindebohrer M 14x1,5-ISo2/6H
Artikel-Nr.:
     4012-1321109
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C520C300.0331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14x1,5
regel-gewindebohrer din376
HSSE-Gewindebohrer für universelle Anwendung in nahezu allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausgelegt für Durchgangslochgewinde in langspanenden Materialien. Der Schälanschnitt sorgt für optimale Spanabfuhr in Vorschubrichtung. Die GLT-1 Beschichtung verbessert Standwege, Spanfluss und Einsatzmöglichkeiten. Nicht im Umkehrschnitt verwenden!Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Maschinen-Gewindebohrer
Abmessung:
M 14x1,5-ISo2/6H
Toleranz Werkstück:
6H
Bauform:
DIN 374
Gewindesymbol:
MF
Nenndurchmesser d₁:
14.0 mm
Steigung:
1.5 mm
Gewindedrehrichtung:
RH
Nutenform:
Rek. B - Schälschnitt
Gesamtlänge l₁:
100.0
Schaftdurchmesser d₂:
11.0 mm
Vierkant ◘:
9.0
Kernlochbohrdurchmesser:
12.5
Schneidenlänge l₂:
22.0
Oberflächenbehandlung:
GLT-1
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
3,0xD
Beschichtet:
JA
Schneidstoff:
HSSE
Kühlmittelzufuhr:
ohne
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Anschnittform:
Form B
Geometrie:
MULTI
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch
Marke:
EMUGE
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,59*
€ 74,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 74,73*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,36*
€ 83,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.