Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BRICE Air XXTM black Low ESD S1P, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 710541-46 Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM black Low ESD S1P,
ELTEN WELLMAXX 710541-46 Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM black Low ESD S1P,
Artikel-Nr.:
     4012-1322111
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     710541-46
EAN/GTIN:
     4030839358115
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM black Low ESD S1P, 710541-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1008 g
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 61,40*
€ 78,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 78,41*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 82,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,04*
€ 84,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,56*
€ 86,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.