Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LAKERS M black Low ESD S1P, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN FUN 724521-46 Sicherheitshalbschuh, LAKERS M black Low ESD S1P, 724521-46
ELTEN FUN 724521-46 Sicherheitshalbschuh, LAKERS M black Low ESD S1P, 724521-46
Artikel-Nr.:
     4012-1322219
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     724521-46
EAN/GTIN:
     4030839403044
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh 724521 LAKER M black Low, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P M/SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Mittelfussschutz
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: PU/PU Sohle FUN
Material: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN FUN
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1186 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle FUN
Norm:
EN ISO 20345 S1P M/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 69,88*
€ 88,10*
11 Tage
11
€ 8,50*
ab € 69,91*
€ 88,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 88,58*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,36*
€ 92,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,82*
€ 95,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.