Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LIVAS black-red Low ESD S1P, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     4012-1322261
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720831-41
EAN/GTIN:
     4030839322406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh LIVAS Low, S1P HRO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC ESD, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Material: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
848 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 66,32*
€ 84,10*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 66,33*
€ 84,11*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 84,52*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 89,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,14*
€ 91,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.