Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     4012-1322274
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728151-40
EAN/GTIN:
     4030839356050
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3, 728151-40, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRB, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grün
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1068 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,57*
€ 88,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 88,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 91,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,28*
€ 95,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 96,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.